peg130 パッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
84件の「peg130 パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ 部品 ポリッシャー」、「オーボット」、「ポリッシャー マジック パッド」などの商品も取り扱っております。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132
●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 質量(kg) 2.2 パッド径(Φmm) 125 全長(mm) 212 全高(mm) 295 回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 電源(V) 100 定格電流(A) 11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 偏芯量 Φ7.7mm 絶縁方式 二重絶縁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 212×125×295 保証期間 1年
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズポリシャー APEG130
●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
用途車の磨き傷やオーロラマークの除去 付属品 補助ハンドル 質量(kg) 2.1 電流(A) 9.5 電源(V) 100 消費電力(W) 910 回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 204×125×280 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 定格電流(A) 9.5 保証期間 1年 オービット径(Φmm) 7.7 パッド径(Φmm) 125
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


ダブルアクションの振動キズを抑え、磨くことを追求した低重心設計ヘッド。
外径(Φmm) 123 適合 リョービ製ポリッシャRSE-1250専用交換ヘッド
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

冷却ファン付
外径(mm) 150 仕様 冷却ファン付 適合機種 PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm) 125
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールG-150N、935GP-S用Φ123パッド
補修用MPパッドです。
用途補修用交換パーツ。 トラスコ品番 807-1374 適合機種 G-150N、935GP-S、GP-ARC1 材質 エポキシガラス板 摘要 マジック仕様 質量(g) 38 パッド寸法(mm) 123 2018年トラスコ掲載ページ 5 0525
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷

京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し 付属品 補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電流(A) 11.5 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×236×87 コード長さ(m) 5 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm) 150 材質 ゴム ねじピッチ 2.0 接続サイズ(mm) 16 危険物の類別 非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業 全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 ねじ径 スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 定格電流(A) 11.5 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V) 100 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッドサイズ(Φmm) 123 回転数(min-1[r.p.m]) 500 トラスコ品番 365-0791 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×187×248 入力(W) 430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷



ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ
リョービ・京セラ電動ツール対応のカーボンブラシです。交換用のカーボンブラシです。電動工具の摩擦抵抗を緩和させます。
用途アマチュアへの電力供給。 入数(個) 2
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷